Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Coloretti, B6, 80g/m², 5 Stück, hellgrau COLORETTI 220720511


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag Coloretti, B6, 80g/m², 5 Stück, hellgrau COLORETTI 220720511
Briefumschlag Coloretti, B6, 80g/m², 5 Stück, hellgrau COLORETTI 220720511
Briefumschlag Coloretti, B6, 80g/m², 5 Stück, hellgrau COLORETTI 220720511
Briefumschlag Coloretti, B6, 80g/m², 5 Stück, hellgrau COLORETTI 220720511
Briefumschlag Coloretti, B6, 80g/m², 5 Stück, hellgrau COLORETTI 220720511
Artikel-Nr.:
     639-868259511
Hersteller:
     COLORETTI
Herst.-Nr.:
     220720511
EAN/GTIN:
     4014970412684
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen
Coloretti · Briefumschlagpack · B6 · Größe (B x H): 176 x 125 mm · 80 g/m² · Farbe: Hellgrau · Nassklebung · Inhalt: 5 Briefumschläge
Weitere Informationen:
Breite:
176
Farbe:
hellgrau
Flächenmasse des Papiers:
80
Format des Umschlages:
B6
Höhe:
125
Weitere Suchbegriffe: Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefhülle b6 grau, b6 briefumschlag, b6 briefumschlag nassklebend, BRIEFUMSCHLAG, BRIEFKUVERT, ELEPA, 11327495, Kuvertierhülle Luftpost-Briefhülle Hüllenbündel (B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
41
€ 4,99*
ab € 0,85*
€ 1,48*
1 Tag
41
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,60*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.