| |
|
| Artikel-Nr.: 639-868256543 Herst.-Nr.: 220705543 EAN/GTIN: 4014969497487 |
| |
|
| | |
| Coloretti · Briefumschlagpack · C6 · Größe (B x H): 162 x 114 mm · 80 g/m² · Farbe: Goldgelb · Nassklebung · Inhalt: 5 Briefumschläge Weitere Informationen: | | Breite: | 162 | Farbe: | gold | Fenster vorhanden: | false | Flächenmasse des Papiers: | 80 | Format des Umschlages: | C6 | Höhe: | 114 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefumschläge farbig c6 ohne fenster nassklebend, briefumschläge farbig c6, briefumschläge farbig, Coloretti, C6, 80g/m², 5, Stück, goldgelb, RÖSSLER, 220705543 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 0,71* | € 1,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 0,73* | € 1,26* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 0,73* | € 1,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,71* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|