Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt Coloretti, A4, 80g/m², 10 Stück, jeans RÖSSLER 220701590


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blatt Coloretti, A4, 80g/m², 10 Stück, jeans RÖSSLER 220701590
Blatt Coloretti, A4, 80g/m², 10 Stück, jeans RÖSSLER 220701590
Blatt Coloretti, A4, 80g/m², 10 Stück, jeans RÖSSLER 220701590
Blatt Coloretti, A4, 80g/m², 10 Stück, jeans RÖSSLER 220701590
Artikel-Nr.:
     639-868253590
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     220701590
EAN/GTIN:
     4014969571415
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Blatt Coloretti · DIN A4 · Größe (B x H): 210 x 297 mm · Jeans · Inhalt: 10 Blatt · bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser ·
Weitere Informationen:
Farbe:
jeans
Flächenmasse des Papiers:
80
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, briefbogen rössler, briefbogen, briefbogen 80g, Blatt, Coloretti, A4, 80g/m², 10, Stück, jeans, RÖSSLER, 220701590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 5,49*
ab € 1,04*
€ 1,90*
Lager 639
22
€ 4,99*
ab € 1,05*
€ 1,91*
6 Tage
unbekannt
€ 5,87*
ab € 1,10*
€ 2,05*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.