| |
|
| Artikel-Nr.: 639-859985001 Herst.-Nr.: 931905 EAN/GTIN: 3154149319053 |
| |
|
| | |
| Federmäppchen XXL EFFECT. Werkstoff: resistenter Polyester. XXL-Öffnung, umdrehbar (Außen-/Innenseite), großer, farbiger und leichtgängiger Reißverschluss, fertiges Dekor mit besonders weicher Haptik, Fläche mit Motiven zum Ausmalen, waschbar. Größe (B x H): 220 x 60 mm. Farbe/Motiv: blau/XXL EFFECT. Weitere Informationen: | | Anzahl der Klappen: | 1 | Breite: | 220 | Farbe: | blau | Höhe: | 60 | Tiefe: | 90 | Werkstoff: | Polyester | gefüllt: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 4,69* | € 7,35* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,75* | € 8,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|