Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzellen-Batterie CR2032, 4 Stück, silber Q-CONNECT KF15036


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Knopfzellen-Batterie CR2032, 4 Stück, silber Q-CONNECT KF15036
Knopfzellen-Batterie CR2032, 4 Stück, silber Q-CONNECT KF15036
Knopfzellen-Batterie CR2032, 4 Stück, silber Q-CONNECT KF15036
Knopfzellen-Batterie CR2032, 4 Stück, silber Q-CONNECT KF15036
Knopfzellen-Batterie CR2032, 4 Stück, silber Q-CONNECT KF15036
Knopfzellen-Batterie CR2032, 4 Stück, silber Q-CONNECT KF15036
Artikel-Nr.:
     639-853628
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF15036
EAN/GTIN:
     5705831150362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzellen-Batterien. Für eine Vielzahl von elektronischen Kleingeräten. Zuverlässige Quelle für Kraft und Ausdauer garantiert eine hohe Leistung. Für verschieden Geräte- und Verbraucheranforderungen wie Fernbedienungen, eBooks, Sport- und Medizin-Equipment, Kamera, Uhren, Taschenrechner, Autoschlüssel, Garagenöffner, Waagen, etc. geeignet. Lithium. 3,0 Volt, 220 mAh, Höhe 3,2 mm, ⌀ 20mm. Gewicht 2,5 g. IEC: CR2032. 4 Stück auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20
Größenbezeichnung:
Knopf
Kapazität der Batterie:
0.22
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle lithium 3v 220mah, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Knopfzellen-Batterie, Knopfzellenbatterie, Batterie, Q-Connect, Connect, Lithium, 3V, 3, 0V, 3 Volt, CR2032, 2032, 4ST, Blister mit 4 Stück, KF15036, silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
148
€ 5,49*
ab € 0,97*
€ 1,52*
Lager 639
148
€ 4,99*
ab € 1,25*
€ 1,93*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.