Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzellen-Batterie AG13/LR44, 10 Stück, silber Q-CONNECT KF14557


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Knopfzellen-Batterie AG13/LR44, 10 Stück, silber Q-CONNECT KF14557
Knopfzellen-Batterie AG13/LR44, 10 Stück, silber Q-CONNECT KF14557
Knopfzellen-Batterie AG13/LR44, 10 Stück, silber Q-CONNECT KF14557
Knopfzellen-Batterie AG13/LR44, 10 Stück, silber Q-CONNECT KF14557
Knopfzellen-Batterie AG13/LR44, 10 Stück, silber Q-CONNECT KF14557
Artikel-Nr.:
     639-853626
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF14557
EAN/GTIN:
     5705831145573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzellen-Batterien. Für eine Vielzahl von elektronischen Kleingeräten. Zuverlässige Quelle für Kraft und Ausdauer garantiert eine hohe Leistung. Für verschieden Geräte- und Verbraucheranforderungen wie Fernbedienungen, eBooks, Sport- und Medizin-Equipment, Kamera, Uhren, Taschenrechner, Autoschlüssel, Garagenöffner, Waagen, etc. geeignet. Alkali-Mangan. 1,5 Volt, 145 mAh, Höhe 5,40mm, ⌀ 11,6mm. Gewicht 1,8g. IEC: LR44, AG13, A76. 10 Stück auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Bauart:
Knopfzelle
Bauform:
rund
Durchmesser:
11.6
Höhe:
5.4
Kapazität der Batterie:
0.145
Leistung:
0.15
Nennspannung:
1.5
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,5v alkaline, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Knopfzellen-Batterie, Knopfzellenbatterie, Batterie, Q-Connect, Connect, AG13, LR44, 1, 5 Volt, KF14557, Batterien, Knopfzellenbatterien, 10ST, Blisterkarte mit 10 Stück, silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
109
€ 5,49*
ab € 0,76*
€ 1,19*
Lager 639
109
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,55*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.