Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Akku AAA/HR03, 2 Stück Q-CONNECT KF15164


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie Akku AAA/HR03, 2 Stück Q-CONNECT KF15164
Batterie Akku AAA/HR03, 2 Stück Q-CONNECT KF15164
Batterie Akku AAA/HR03, 2 Stück Q-CONNECT KF15164
Batterie Akku AAA/HR03, 2 Stück Q-CONNECT KF15164
Artikel-Nr.:
     639-853624
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF15164
EAN/GTIN:
     5705831151642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Akku-Batterien „Rechargeable“. Wiederaufladbare Batterien. Die Akkus für bis zu 300 Ladungen bieten ideale Power für digitale Apparate und Geräte mit hohem Energieverbrauch. Besonders geeignet für häufig genutzte Geräte wie: Digitalkameras, Blitzlichtgeräte, MP3-Spieler, Taschenlampen, Funkgeräte, Mikrofone, Organizer, Spielzeug, Prüfgeräte, etc. System: Nickel-Metallhydrid-Akku (NiMH). 1,2 Volt, 1000 mAh. Höhe 44,5 mm, ⌀ 10,5 mm. Gewicht 14g. IEC: HR03, AAA, Micro. 2 Stück auf Blister.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.5
Größenbezeichnung:
AAA Mirco
IEC-Bezeichnung:
HR03
Kapazität:
1000
Spannung:
1.2
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, batterie aaa nimh 1000mah, aaa batterie, aaa batterie nimh, Akku-Batterie, Akkubatterie, Batterie, Akku, Rechargeable, aufladbar, wiederaufladbar, AAA, HR3, Q-Connect, Connect, KF15164, 1000mAh, Micro, 2ST, Blisterkarte mit 2 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
105
€ 5,49*
ab € 2,59*
€ 3,86*
Lager 639
46
€ 4,99*
ab € 3,27*
€ 4,88*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.