Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Metall, 34x150mm, 25 Stück, grau Q-CONNECT 1012500910


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftstreifen Metall, 34x150mm, 25 Stück, grau Q-CONNECT 1012500910
Heftstreifen Metall, 34x150mm, 25 Stück, grau Q-CONNECT 1012500910
Heftstreifen Metall, 34x150mm, 25 Stück, grau Q-CONNECT 1012500910
Heftstreifen Metall, 34x150mm, 25 Stück, grau Q-CONNECT 1012500910
Artikel-Nr.:
     639-853262010
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     1012500910
EAN/GTIN:
     4018924101099
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Aus Polypropylen (PP). Ohne Heftfalz. Deckleiste aus Metall. Größe: 34 x 150 mm (kurz).
Weitere Informationen:
Breite:
34
Farbe:
grau
Höhe:
150
Lochung:
Lochabstand 60 und 80 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
172
€ 5,87*
ab € 1,05*
€ 2,00*
1 Tag
172
€ 5,49*
ab € 1,11*
€ 2,07*
Lager 639
185
€ 4,99*
ab € 1,49*
€ 2,76*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.