| |
|
| Artikel-Nr.: 639-853220 Herst.-Nr.: KF10641 EAN/GTIN: 5705831106413 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Etiketten aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, lösungsmittelfrei. Auf A4-Blättern. Für Inkjet-, Laserdrucker und Kopierer, auch für Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter je Packung: | 100 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 3300 | Breite: | 25.4 | Farbe: | weiß | Höhe: | 70 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker, Kopierer und Farbkopierer | Werkstoff: | Papier | abgerundete Ecken vorhanden: | false | wieder ablösbar: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, inkjetetiketten q-connect, Etiketten für Inkjet, Laser, Kopierer, Farblaser-Etiketten, Klebeetiketten, Tintenstrahletiketten, Universaletiketten, Druckeretiketten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 4,22* | € 6,83* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,79* | € 8,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|