Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerregister 1-12, A4, grau Q-CONNECT KF02294


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnerregister 1-12, A4, grau Q-CONNECT KF02294
Ordnerregister 1-12, A4, grau Q-CONNECT KF02294
Ordnerregister 1-12, A4, grau Q-CONNECT KF02294
Ordnerregister 1-12, A4, grau Q-CONNECT KF02294
Ordnerregister 1-12, A4, grau Q-CONNECT KF02294
Artikel-Nr.:
     639-850473
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02294
EAN/GTIN:
     5705831022942
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Aus Polypropylen, mit beschriftbarem Indexblatt. Format 24,5 x 29,7 cm. Bei Verwendung von Prospekthüllen bleiben die Taben sichtbar.
Weitere Informationen:
Ausführung der Tabe:
1-12
Breite:
245
Farbe:
grau
Höhe:
297
Lochung:
4-fach
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
210
€ 5,87*
ab € 1,22*
€ 2,31*
1 Tag
210
€ 5,49*
ab € 1,27*
€ 2,37*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,77*
€ 3,25*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.