Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerregister 1-10, A4, grau Q-CONNECT KF01846


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnerregister 1-10, A4, grau Q-CONNECT KF01846
Ordnerregister 1-10, A4, grau Q-CONNECT KF01846
Ordnerregister 1-10, A4, grau Q-CONNECT KF01846
Ordnerregister 1-10, A4, grau Q-CONNECT KF01846
Ordnerregister 1-10, A4, grau Q-CONNECT KF01846
Artikel-Nr.:
     639-850472
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01846
EAN/GTIN:
     5705831018464
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Aus Polypropylen 120 µm, Taben bedruckt, für Format A4. Mit beschriftbarem Indexblatt. 4-fach-Lochung. Farbe: grau. Überbreite für Sichthüllenformat passend (BxH): 24,5 x 29,7 cm. Aufdruck: 1-10. Blattanzahl: 10 + 1
Weitere Informationen:
Ausführung der Tabe:
1-10
Breite:
245
Dicke der Folie:
0.12
Farbe:
grau
Höhe:
297
Lochung:
11-fach
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
220
€ 5,87*
ab € 1,14*
€ 2,18*
2 Tage
220
€ 5,49*
ab € 1,17*
€ 2,19*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,34*
€ 2,51*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.