Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletikett, 70,0x42,3mm, 2100 Stück, weiß Q-CONNECT KF10649


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universaletikett, 70,0x42,3mm, 2100 Stück, weiß Q-CONNECT KF10649
Universaletikett, 70,0x42,3mm, 2100 Stück, weiß Q-CONNECT KF10649
Universaletikett, 70,0x42,3mm, 2100 Stück, weiß Q-CONNECT KF10649
Universaletikett, 70,0x42,3mm, 2100 Stück, weiß Q-CONNECT KF10649
Universaletikett, 70,0x42,3mm, 2100 Stück, weiß Q-CONNECT KF10649
Universaletikett, 70,0x42,3mm, 2100 Stück, weiß Q-CONNECT KF10649
Universaletikett, 70,0x42,3mm, 2100 Stück, weiß Q-CONNECT KF10649
Artikel-Nr.:
     639-850056
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF10649
EAN/GTIN:
     5708029106493
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Selbstklebende Etiketten aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, lösungsmittelfrei. Auf A4-Blättern. Für Inkjet-, Laserdrucker und Kopierer, auch für Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Umweltfreundlich da FSC zertifiziertes Etikettenmaterial aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern. 100% Recyclingfähig mit dem Altpapier.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Anzahl der Etiketten je Blatt:
21
Anzahl der Etiketten je Packung:
2100
Breite:
42.3
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
70
Höhe:
70
Papierformat:
A4
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer und Farbkopierer
Werkstoff:
Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
false
wieder ablösbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, inkjetetiketten weiß, inkjet etiketten, inkjetetiketten q-connect, Etiketten für Inkjet, Laser, Kopierer, Farblaser-Etiketten, Klebeetiketten, Tintenstrahletiketten, Universaletiketten, Druckeretiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.