Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier, A4, 130g/m², 25 Farben sortiert FOLIA 64/500/09


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tonpapier, A4, 130g/m², 25 Farben sortiert FOLIA 64/500/09
Tonpapier, A4, 130g/m², 25 Farben sortiert FOLIA 64/500/09
Tonpapier, A4, 130g/m², 25 Farben sortiert FOLIA 64/500/09
Artikel-Nr.:
     639-849422099
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     64/500/09
EAN/GTIN:
     4001868645095
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
25 Farben, je Farbe 20 Blatt sortiert
Weitere Informationen:
Breite:
21
Farbe:
sortiert
Flächenmasse des Papiers:
130
Höhe:
29.7
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, folia tonpapier farbsortiert a4 130 g/qm, tonkarton a4, tonkarton, A4, 130g/m², 25, Farben, sortiert, FOLIA, 64/500/09
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 21,61*
€ 30,62*
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 24,85*
€ 33,59*
3 Tage
nicht lagernd
€ 1,95*
ab € 32,55*
€ 43,58*
Lager 639
1
€ 4,99*
ab € 39,765*
€ 52,715*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,715*
€ 62,73085
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,075*
€ 61,96925
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,965*
€ 59,45835
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,455*
€ 57,66145
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,195*
€ 53,78205
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,765*
€ 47,32035
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,07953* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
6499
ab € 6,18*
Sonstiges
Folia
605
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.