| |
|
| Artikel-Nr.: 639-802841026 Herst.-Nr.: 45026 EAN/GTIN: 4002871450263 |
| |
|
| | |
| Zeichenmappe DIN A3 Sortierung "Tiere" 1 Stück GRATIS, 1 Packung à 15 Stück. 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden. 15 Zeichenmappen mit unterschiedlichen Motiven. Art des Verschlusses: Gummizug. Werkstoff: Karton. Flächenmasse des Papiers: 350 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A3. Größe (B x H): 310 x 440 mm. Farbe: bunt. Typbezeichnung des Motivs: verschiedene Motive. Art der Verpackung und Inhalt: Folie mit 15 Stück. Weitere Informationen: | | 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden: | true | Breite: | 240 | Farbe: | bunt | Flächenmasse des Papiers: | 350 | Höhe: | 330 | Verwendung für Papierformat: | A3 | Werkstoff: | Karton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 29,74* | € 41,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 30,22* | € 41,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 29,74* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|