Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe "friendly grey", Karton, 350 g/qm, DIN AA RNK 46327


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelmappe "friendly grey", Karton, 350 g/qm, DIN AA RNK 46327
Sammelmappe "friendly grey", Karton, 350 g/qm, DIN AA RNK 46327
Sammelmappe "friendly grey", Karton, 350 g/qm, DIN AA RNK 46327
Sammelmappe "friendly grey", Karton, 350 g/qm, DIN AA RNK 46327
Sammelmappe "friendly grey", Karton, 350 g/qm, DIN AA RNK 46327
Sammelmappe "friendly grey", Karton, 350 g/qm, DIN AA RNK 46327
Sammelmappe "friendly grey", Karton, 350 g/qm, DIN AA RNK 46327
Artikel-Nr.:
     639-802562327
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46327
EAN/GTIN:
     4002871463270
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe "friendly grey". 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden. Art des Verschlusses: Gummizug. Werkstoff: Karton. Flächenmasse des Papiers: 350 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 240 x 330 mm. Farbe: "friendly grey". Typbezeichnung des Motivs: "friendly grey".
Weitere Informationen:
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
true
Breite:
240
Farbe:
friendly grey
Flächenmasse des Papiers:
350
Höhe:
330
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 1,74*
€ 3,15*
€ 6,95*
ab € 1,81*
€ 3,34*
2 Tage
6
€ 5,49*
ab € 1,95*
€ 3,54*
6 Tage
6
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 3,56*
Lager 639
6
€ 4,99*
ab € 2,38*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
46324
ab € 1,74*
Ähnlich
RNK-Verlag
46325
ab € 1,74*
Ähnlich
RNK-Verlag
46326
ab € 1,74*
Ähnlich
RNK-Verlag
46329
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.