Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschentragetasche Bayerraute, 37x12x8cm, blau/weiß 1504-2600


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flaschentragetasche Bayerraute, 37x12x8cm, blau/weiß 1504-2600
Flaschentragetasche Bayerraute, 37x12x8cm, blau/weiß 1504-2600
Artikel-Nr.:
     639-778845600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1504-2600
EAN/GTIN:
     4014995193872
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Bayerische Raute. Größe: 12x37x8cm.
Weitere Informationen:
Breite:
370
Farbe:
blau/weiß
Höhe:
120
Tiefe:
80
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, geschenktüte 12 x 18 cm, flaschen tasche, Bayerraute, 37x12x8cm, blau/weiß, 1504-2600
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 9,32268*
€ 13,54266*
Lager 639
4
€ 4,99*
ab € 9,79056*
€ 14,18052*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,18052*
€ 16,87482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,82052*
€ 16,44642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,27056*
€ 15,79197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,81054*
€ 15,24454
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,51054*
€ 14,88754
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,79056*
€ 11,65077
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,63176* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.