Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS, 2+5mm, siena STABILO 70/175


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textmarker BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS, 2+5mm, siena STABILO 70/175
Textmarker BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS, 2+5mm, siena STABILO 70/175
Textmarker BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS, 2+5mm, siena STABILO 70/175
Textmarker BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS, 2+5mm, siena STABILO 70/175
Textmarker BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS, 2+5mm, siena STABILO 70/175
Textmarker BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS, 2+5mm, siena STABILO 70/175
Textmarker BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS, 2+5mm, siena STABILO 70/175
Textmarker BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS, 2+5mm, siena STABILO 70/175
Textmarker BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS, 2+5mm, siena STABILO 70/175
Textmarker BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS, 2+5mm, siena STABILO 70/175
Textmarker BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS, 2+5mm, siena STABILO 70/175
Textmarker BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS, 2+5mm, siena STABILO 70/175
Artikel-Nr.:
     639-762969175
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/175
EAN/GTIN:
     4006381599689
Suchbegriffe:
Textmarker
BOSS®
ORIGINAL
NatureCOLORS
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS. der Design-Klassiker in ruhigen und natürlich wirkenden Farben. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ideal zum Schattieren und Einrahmen von Handletterings sowie Journals. Qualität – Made in Germany. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: siena.Technik des Tintenspeichers: Kapillarspeicher
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
false
Farbe:
siena
Farbe []:
siena
Strichstärke:
2,0 - 5,0 mm
inkjet geeignet:
false
nachfüllbar:
false
Weitere Suchbegriffe: 2+5mm, siena, STABILO, 70/175
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
130
10
€ 5,49*
ab € 0,81*
€ 1,30*
10
€ 4,30*
ab € 0,85*
€ 1,36*
1
€ 6,95*
ab € 0,77*
€ 1,51*
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 0,77*
€ 1,53*
Lager 639
130
10
€ 4,99*
ab € 1,13*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.