| |
|
| Artikel-Nr.: 639-721238 Herst.-Nr.: 4144612 EAN/GTIN: 4000225079177 |
| |
|
| | |
| Ringbuch Zeugnisse Natur. Bunter Innenspiegel, mit Schriftzug Zeungisse auf dem Vorderdeckel und Rücken. Werkstoff: Karton. 4-Rund-Ring-Mechanik. Durchmesser der Ringe: 15 mm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. 255 x 315 mm. Farbe: bunt. Weitere Informationen: | | Breite: | 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringordner, Noten-Mappe, Notenmappe, Urkunden-Mappe, Urkundenmappe, Zeugnismappe, veloflex ringbuch a4 4-ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Ringmappe, Zeugnisse, Nature, A4, 4-Ring, 15mm, VELOFLEX, 4144612 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,83* | € 8,07* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 4,94* | € 8,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|