Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten permanent, 19x40mm, 70 Stück, weiß HERMA 3738


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Etiketten permanent, 19x40mm, 70 Stück, weiß HERMA 3738
Etiketten permanent, 19x40mm, 70 Stück, weiß HERMA 3738
Etiketten permanent, 19x40mm, 70 Stück, weiß HERMA 3738
Etiketten permanent, 19x40mm, 70 Stück, weiß HERMA 3738
Etiketten permanent, 19x40mm, 70 Stück, weiß HERMA 3738
Etiketten permanent, 19x40mm, 70 Stück, weiß HERMA 3738
Etiketten permanent, 19x40mm, 70 Stück, weiß HERMA 3738
Etiketten permanent, 19x40mm, 70 Stück, weiß HERMA 3738
Artikel-Nr.:
     639-710245
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3738
EAN/GTIN:
     4008705037389
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzwecketiketten zum Markieren, Adressieren und Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
7
Anzahl der Etiketten je Packung:
70
Breite:
19
Breite [mm]:
19
Farbe:
weiß
Höhe:
40
wieder ablösbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, Etiketten, Vielzwechetiketten, Herma, in diversen GrößenVielzwecketiketten, Etiketten für Handbeschriftung, Klebeetiketten, Pickerl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,71*
€ 1,11*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,76*
€ 1,29*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,853*
€ 1,307*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,32*
Lager 639
164
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 0,91*
€ 1,54*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 1,54*
€ 1,83
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 1,37*
€ 1,63
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 1,21*
€ 1,44
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 1,17*
€ 1,39
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 1,14*
€ 1,36
pro Karton
ab 30000 Kartons
€ 0,91*
€ 1,08
pro Karton
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 0,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.