Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivserviette Morrison, 33x33cm, 3-lagig, 20 Stück STEWO 2572 6225 28


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Motivserviette Morrison, 33x33cm, 3-lagig, 20 Stück STEWO 2572 6225 28
Motivserviette Morrison, 33x33cm, 3-lagig, 20 Stück STEWO 2572 6225 28
Motivserviette Morrison, 33x33cm, 3-lagig, 20 Stück STEWO 2572 6225 28
Motivserviette Morrison, 33x33cm, 3-lagig, 20 Stück STEWO 2572 6225 28
Artikel-Nr.:
     639-684133930
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2572 6225 28
EAN/GTIN:
     7630050860342
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Inhalt: 20 Stück, 3-lagig.Zu 80% hergestellt aus recyceltem Zellstoff, bedruckt mit Wasserfarben.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3
Ausführung der Falzung:
1/4
Breite [cm]:
33
Farbe:
bunt
Höhe [cm]:
33
Weitere Suchbegriffe: Zelltuchservietten, Serviette, Servietten, papierserviette 3 lagig, papierserviette, stewo servietten, STEWO, 33.33, 3LAG, 10684133054
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
18
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 3,51*
1 Tag
18
€ 5,49*
ab € 2,00*
€ 3,57*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.