Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivserviette, 33x33cm, 3-lagig, 20 Stück STEWO 2572 5978 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivserviette, 33x33cm, 3-lagig, 20 Stück STEWO 2572 5978 25
Motivserviette, 33x33cm, 3-lagig, 20 Stück STEWO 2572 5978 25
Motivserviette, 33x33cm, 3-lagig, 20 Stück STEWO 2572 5978 25
Motivserviette, 33x33cm, 3-lagig, 20 Stück STEWO 2572 5978 25
Artikel-Nr.:
     639-684133861
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2572 5978 25
EAN/GTIN:
     7630050820803
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Die richtige Serviette verleiht jedem Tisch das gewisse Etwas. Ob für den Frühstückstisch oder das Dinner mit Freunden. Servietten 3-lagig, 1/4-Falzung. Größe: 33 x 33 cm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
1
Ausführung der Falzung:
1/4
Breite [cm]:
33
Weitere Suchbegriffe: Zelltuchservietten, Serviette, Servietten, papierserviette 1lagig, papierserviette, stewo servietten, STEWO, 33.33, 3LAG, 10684133054
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 3,29*
Lager 639
17
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 3,49*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.