Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenktragetasche One Colour, 21x18x8cm, orange STEWO 2543 7845 96


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenktragetasche One Colour, 21x18x8cm, orange STEWO 2543 7845 96
Geschenktragetasche One Colour, 21x18x8cm, orange STEWO 2543 7845 96
Geschenktragetasche One Colour, 21x18x8cm, orange STEWO 2543 7845 96
Geschenktragetasche One Colour, 21x18x8cm, orange STEWO 2543 7845 96
Artikel-Nr.:
     639-682950014
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2543 7845 96
EAN/GTIN:
     7630050854990
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Die Stewo Geschenktasche aus hochwertigem Papier ist sehr stabil und kommt besonders wertig daher. Mit dem einfarbigem Druck sorgen Sie für einen stilvollen Auftritt bei jeder Geschenkübergabe. Tipp: Verzieren oder schützen Sie Ihr Present im Tascheninnern mit Stewo Seidenpapier. Die hochwertigen One Colour-Produkte lassen sich hervorragend mit den Designs der zahlreichen Stewo Themenwelten kombinieren. Die brillanten Uni-Farben bilden die Basis für eine attraktive Warenpräsentation. Einfarbige Produkte passen zu jedem Anlass und lassen sich beliebig dekorieren.
Weitere Informationen:
Breite:
180
Farbe:
orange
Höhe:
210
Tiefe:
80
Typbezeichnung des Motivs:
einfarbig
Weitere Suchbegriffe: Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, stewo geschenktaschen, geschenktüte weihnachten, Geschenktragetasche, Geschenktragebeutel, Geschenk, 2543785696 Uni STEWO, 10682950013
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,49*
ab € 8,21142*
€ 12,02142*
Lager 639
8
€ 4,99*
ab € 8,8932*
€ 13,02324*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,02324*
€ 15,49766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,51324*
€ 14,89076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,88324*
€ 14,14106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,60322*
€ 13,80783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,15322*
€ 13,27233
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,8932*
€ 10,58291
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,4822* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.