Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkpapier Rio, 50x70cm, mint STEWO 2513 6038 24


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkpapier Rio, 50x70cm, mint STEWO 2513 6038 24
Geschenkpapier Rio, 50x70cm, mint STEWO 2513 6038 24
Geschenkpapier Rio, 50x70cm, mint STEWO 2513 6038 24
Geschenkpapier Rio, 50x70cm, mint STEWO 2513 6038 24
Artikel-Nr.:
     639-682501001
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2513 6038 24
EAN/GTIN:
     7630050823156
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
geschenkpapier
Der Geschenkpapierbogen eignet sich hervorragend, um Geschenke direkt am Verkaufspunkt einzupacken. Die einzelnen Bögen sind auf die Grösse 50 x 70 cm zugeschnitten und können für Präsente in unterschiedlicher Grösse eingesetzt werden. Die Bögen bestechen durch das hochwertige, stabile Material und das Swiss Made Design. Kinder lieben schön verpackte Geschenke. Trendige Motive und passende Farben für Mädchen und Jungen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Die grosse Auswahl an Boxen, Taschen und Geschenkpapieren bietet Ihnen für jedes Geschenk die richtige Verpackung.
Weitere Informationen:
Breite:
50
Farbe:
rot
Flächenmasse des Papiers:
115
Länge:
70
Länge [in m]:
0.7
Typbezeichnung des Motivs:
geprägt
Werkstoff:
Papier beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Rio, 50x70cm, mint, STEWO, 2513, 6038, 24
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 14,061*
€ 19,731*
1 Tag
5
€ 5,49*
ab € 17,85645*
€ 24,75645*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,731*
€ 23,47989
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,5009*
€ 23,20607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,7209*
€ 22,27787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,2109*
€ 21,67097
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,6709*
€ 21,02837
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,061*
€ 16,73259
pro Packung
1 Packung enthält 15 Bögen (ab € 0,9374* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.