Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotospiralbuch Fine Art, 24x17cm, blau HAMA 90152


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotospiralbuch Fine Art, 24x17cm, blau HAMA 90152
Fotospiralbuch Fine Art, 24x17cm, blau HAMA 90152
Fotospiralbuch Fine Art, 24x17cm, blau HAMA 90152
Fotospiralbuch Fine Art, 24x17cm, blau HAMA 90152
Fotospiralbuch Fine Art, 24x17cm, blau HAMA 90152
Fotospiralbuch Fine Art, 24x17cm, blau HAMA 90152
Fotospiralbuch Fine Art, 24x17cm, blau HAMA 90152
Fotospiralbuch Fine Art, 24x17cm, blau HAMA 90152
Artikel-Nr.:
     639-642745001
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     90152
EAN/GTIN:
     4007249901521
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Album zum Archivieren von Fotos. Einband aus unifarbenen Strukturpapier in hochwertiger Aufmachung durch Spiralbindung. Spirale ist exakt an Albumgöße angepasst, damit das Album nicht aufklafft. Spiralverschluss in der Albeninnenseite vermeidet Herausfallen der Albumblätter und verhindert Verletzungen. Mit schwarzem Fotokarton und Pergaminpapier.
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
50
Breite [cm]:
24
Farbe:
blau
Höhe [cm]:
17
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, hama foto-album, foto album, fotoalbum spiralbindung, Fine Art HAMA, 10642745008
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 4,15*
€ 7,01*
1 Tag
18
€ 5,49*
ab € 5,54*
€ 8,85*
Lager 639
18
€ 4,99*
ab € 5,96*
€ 9,33*
€ 3,50*
ab € 15,20*
€ 21,87*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.