Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihn.Zelltuchserviette silber Uni 33 cm 3lag, 20 Stück DUNI 105805/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihn.Zelltuchserviette silber Uni 33 cm 3lag, 20 Stück DUNI 105805/
Weihn.Zelltuchserviette silber Uni 33 cm 3lag, 20 Stück DUNI 105805/
Weihn.Zelltuchserviette silber Uni 33 cm 3lag, 20 Stück DUNI 105805/
Artikel-Nr.:
     639-628879805
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     105805/
EAN/GTIN:
     7321011058051
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
DUNI Servietten 3lagig TISSUE UNI, silber, 33 x 33 cm, 20 Stück.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3
Ausführung der Falzung:
1/4
Breite [cm]:
33
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Zelltuchservietten, Serviette, Servietten, Serviette Weihnachten, Weihnachtsservietten, serviette duni 3-lagig, duni motivservietten, papierserviette, Weihn.Zelltuchserviette, silber, Uni, 33, cm, 3lag, 20, Stück, DUNI, 105805/
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 5,49*
ab € 2,74*
€ 4,66*
Lager 639
17
€ 4,99*
ab € 3,34*
€ 5,37*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.