Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviette Dunisoft, 40x40cm, 12 Stück, rot DUNI 201544


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Serviette Dunisoft, 40x40cm, 12 Stück, rot DUNI 201544
Serviette Dunisoft, 40x40cm, 12 Stück, rot DUNI 201544
Serviette Dunisoft, 40x40cm, 12 Stück, rot DUNI 201544
Serviette Dunisoft, 40x40cm, 12 Stück, rot DUNI 201544
Serviette Dunisoft, 40x40cm, 12 Stück, rot DUNI 201544
Artikel-Nr.:
     639-628413544
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     201544
EAN/GTIN:
     7321012015442
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Inhalt: 12 Stück, 40x40cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3
Ausführung der Falzung:
1/4
Breite:
40
Breite [cm]:
40
Farbe:
rot
Höhe [cm]:
40
Weitere Suchbegriffe: serviette duni 3-lagig, papierserviette, papierservietten duni, Dunisoft, 40x40cm, 12, Stück, rot, DUNI, 201544
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
€ 5,49*
ab € 4,72*
€ 7,34*
Lager 639
81
€ 4,99*
ab € 5,00*
€ 7,76*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.