Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-628122012 Herst.-Nr.: 104050 EAN/GTIN: 7321011040506 |
| |
|
| | |
| DUNI DINNER-Servietten 3lagig TISSUE UNI, dunkelgrün, 40 x 40 cm, 20 Stück. Weitere Informationen: | | Anzahl der Lagen: | 3 | Ausführung der Falzung: | 1/4 Falz | Breite: | 40 | Farbe: | dunkelgrün | Höhe: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: servietten duni, papierserviette, UNI, 10500632, Zelltuch, DUNI, 40x40cm, 3-lagig, Packung mit 20 Stück, 20 Tissue, BIO, Lunchservietten, 1/4 Falz, gefaltet 19, 5x19, 5cm, Lunch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,94* | € 4,88* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 3,15* | € 5,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,15* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|