Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviette Zelltuch kiwi / 3lagig 33cm, 20 Stück DUNI 148733


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Serviette Zelltuch kiwi / 3lagig 33cm, 20 Stück DUNI 148733
Serviette Zelltuch kiwi / 3lagig 33cm, 20 Stück DUNI 148733
Serviette Zelltuch kiwi / 3lagig 33cm, 20 Stück DUNI 148733
Serviette Zelltuch kiwi / 3lagig 33cm, 20 Stück DUNI 148733
Serviette Zelltuch kiwi / 3lagig 33cm, 20 Stück DUNI 148733
Serviette Zelltuch kiwi / 3lagig 33cm, 20 Stück DUNI 148733
Serviette Zelltuch kiwi / 3lagig 33cm, 20 Stück DUNI 148733
Serviette Zelltuch kiwi / 3lagig 33cm, 20 Stück DUNI 148733
Serviette Zelltuch kiwi / 3lagig 33cm, 20 Stück DUNI 148733
Artikel-Nr.:
     639-628121089
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     148733
EAN/GTIN:
     7321011487332
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
DUNI Servietten 3lagig TISSUE UNI, kiwi, 33 x 33 cm, 20 Stück.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3
Ausführung der Falzung:
1/4 Falz - 3-lagig
Breite:
33
Breite [cm]:
24
Farbe:
kiwi
Höhe [cm]:
24
Weitere Suchbegriffe: Zelltuchservietten, Serviette, Servietten, serviette duni 3-lagig, duni motivservietten, papierserviette, UNI, Zellstoffservietten, Duni, ecoecho, kiwi, grün, 33x33cm, 20 Stück, Packung mit 20 Stück, sehr weich, Zellstoff, 148733, Tissue, 1/4 Falz, 3-lagig, einfärbig, Papierservietten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,49*
ab € 1,81*
€ 3,23*
Lager 639
10
€ 4,99*
ab € 2,21*
€ 3,91*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.