Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkkarton Geburtstag Forby, 48x33x12cm STEWO 2551 5335 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkkarton Geburtstag Forby, 48x33x12cm STEWO 2551 5335 60
Geschenkkarton Geburtstag Forby, 48x33x12cm STEWO 2551 5335 60
Geschenkkarton Geburtstag Forby, 48x33x12cm STEWO 2551 5335 60
Geschenkkarton Geburtstag Forby, 48x33x12cm STEWO 2551 5335 60
Artikel-Nr.:
     639-617092335
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2551 5335 60
EAN/GTIN:
     7630050867006
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen
Serie: Birthday - Forby, matt, mit Neondruck und Anhänger. Passend für A3+
Weitere Informationen:
Anzahl der Größen:
1
Breite:
480
Farbe:
Forby
Form:
rechteck
Höhe:
120
Tiefe:
330
Typbezeichnung des Motivs:
Geburtstag
Weitere Suchbegriffe: stewo geschenkkarton, geschenk karton, Geburtstag, Forby, 48x33x12cm, STEWO, 2551, 5335, 60
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 19,3176*
€ 26,5276*
Lager 639
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 19,59104*
€ 26,85104*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,85104*
€ 31,95274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,63104*
€ 31,69094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,56104*
€ 30,41764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,93104*
€ 29,66794
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,03104*
€ 28,59694
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,59104*
€ 23,31334
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,79552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.