Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkpapier Funny Day, 2mx70cm, sortiert STEWO 2528 1586 99


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Geschenkpapier Funny Day, 2mx70cm, sortiert STEWO 2528 1586 99
Geschenkpapier Funny Day, 2mx70cm, sortiert STEWO 2528 1586 99
Geschenkpapier Funny Day, 2mx70cm, sortiert STEWO 2528 1586 99
Geschenkpapier Funny Day, 2mx70cm, sortiert STEWO 2528 1586 99
Artikel-Nr.:
     639-617080
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2528 1586 99
EAN/GTIN:
     7630050870419
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
geschenkpapier 2mx70cm
geschenk papier
3 Motive sortiert, 80g/m²
Weitere Informationen:
Breite:
700
Farbe:
sortiert
Flächenmasse des Papiers:
80
Länge [in m]:
2
Weitere Suchbegriffe: geschenkpapier rolle 2 m, Funny, Day, 2mx70cm, sortiert, STEWO, 2528, 1586, 99
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
144
36
€ 5,49*
ab € 1,75*
€ 2,29*
Lager 639
144
36
€ 4,99*
ab € 1,85*
€ 2,39*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 86,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.