Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenktragetasche, 12x5,5x15cm, 20 Stück, weiß FOLIA 21200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschenktragetasche, 12x5,5x15cm, 20 Stück, weiß FOLIA 21200
Geschenktragetasche, 12x5,5x15cm, 20 Stück, weiß FOLIA 21200
Geschenktragetasche, 12x5,5x15cm, 20 Stück, weiß FOLIA 21200
Artikel-Nr.:
     639-615320
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     21200
EAN/GTIN:
     4001868021202
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Papiertüten mit gedrehtem Papiertragegriff Kraftpapier. 12 x 5,5 x 15 cm, 20 Stück, weiß.
Weitere Informationen:
Boden vorhanden:
true
Breite:
12
Farbe:
weiß
Griff vorhanden:
true
Höhe:
5.5
Tiefe:
15
Weitere Suchbegriffe: Papiertasche, Papiertüte, Papiertüten, papiertaschen weiss, papiertasche, folia papiertüten, Geschenktragetasche, Geschenktragebeutel, Geschenk, Geschenktragtaschen, Papier, Papiergeschenktragtaschen, Tragtaschen, Papiertragtaschen, Papiertaschen, Geschenktaschen, A6+, hoch, A6, weiß, Packung mit 20 Stück, 20ST, neutral ohne Aufdruck, mit Papiergriff, gekordelter Papiergriff, Papierhenkel, 110g, 12, 5x15cm, 5, 5cm Falte, Folia
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,55*
€ 8,79*
1 Tag
10
€ 5,49*
ab € 6,90*
€ 9,77*
Lager 639
13
€ 4,99*
ab € 9,46*
€ 13,12*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
21210
ab € 5,24*
Sonstiges
Folia
21810
ab € 6,80*
Sonstiges
Folia
21800
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.