Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skizzenblock, A3, 120g/m², 50 Blatt FOLIA 8303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizzenblock, A3, 120g/m², 50 Blatt FOLIA 8303
Skizzenblock, A3, 120g/m², 50 Blatt FOLIA 8303
Skizzenblock, A3, 120g/m², 50 Blatt FOLIA 8303
Artikel-Nr.:
     639-615054
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     8303
EAN/GTIN:
     4001868083033
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Papier
Mit dem Folia Skizzenblock können Sie Ihrer Zeichnungen sicher auf das Papier bringen. Hochfeines weißes Zeichenpapier. Chlorfrei. Verwendung für Bleistift, Kohle, Rötel, Wachskreide, Pastellkreide. 3-fach geleimt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
50
Breite:
297
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
120
Höhe:
420
Papierformat:
A3
Weitere Suchbegriffe: Skizzenpapier, Studienpapier, folia skizzenblock a3, skizzen block, skizzenblock a3, FOLIA, A3, MOTIV, GEL, 10615054
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 4,79*
€ 8,71*
2 Tage
148
€ 5,49*
ab € 5,44*
€ 8,72*
Lager 639
79
€ 4,99*
ab € 7,92*
€ 12,10*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
8304
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.