Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschoner Hermäx, 200x520mm, extra lang HERMA 7201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchschoner Hermäx, 200x520mm, extra lang HERMA 7201
Buchschoner Hermäx, 200x520mm, extra lang HERMA 7201
Buchschoner Hermäx, 200x520mm, extra lang HERMA 7201
Buchschoner Hermäx, 200x520mm, extra lang HERMA 7201
Buchschoner Hermäx, 200x520mm, extra lang HERMA 7201
Buchschoner Hermäx, 200x520mm, extra lang HERMA 7201
Buchschoner Hermäx, 200x520mm, extra lang HERMA 7201
Buchschoner Hermäx, 200x520mm, extra lang HERMA 7201
Buchschoner Hermäx, 200x520mm, extra lang HERMA 7201
Buchschoner Hermäx, 200x520mm, extra lang HERMA 7201
Buchschoner Hermäx, 200x520mm, extra lang HERMA 7201
Buchschoner Hermäx, 200x520mm, extra lang HERMA 7201
Buchschoner Hermäx, 200x520mm, extra lang HERMA 7201
Artikel-Nr.:
     639-581935
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7201
EAN/GTIN:
     4008705072014
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
Rundum durchsichtige Fertigeinbände aus kräftiger Polypropylen-Folie mit stabilem, geschweißten Kantenschutz. Mit zweiter Lasche für perfekten Halt. Der perfekte Schutz für alle Bücher, verlängert die Lebensdauer. Mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Beschriftungsschild vorhanden:
true
Breite [cm]:
52
Farbe:
transparent
Höhe [cm]:
20
Verwendung für Papiergrößen:
bis 200 x 520 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchschutzhülle, herma buchschoner transparent, bucheinband, herma bucheinband, SB HERMA, BUCHSCHONER, 7201, BUCHSCHONER REX 200X520MM, 045201, 16485626, 18345, 3430119036, Hefthülle 200x520mm transp.HERMA 7201
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
10
€ 5,87*
ab € 0,69*
€ 1,13*
Lager 639
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 0,90*
€ 1,43*
1
€ 4,75*
ab € 0,86*
€ 1,62*
1
€ 5,50*
ab € 0,82*
€ 2,64*
4 Tage
50
10
€ 7,90*
ab € 1,20*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.