Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkpapierrolle 2mx70cm Präsenta sor 959121 ZÖWIE 33003 454221


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Geschenkpapierrolle 2mx70cm Präsenta sor 959121 ZÖWIE 33003 454221
Geschenkpapierrolle 2mx70cm Präsenta sor 959121 ZÖWIE 33003 454221
Geschenkpapierrolle 2mx70cm Präsenta sor 959121 ZÖWIE 33003 454221
Artikel-Nr.:
     639-580081
Hersteller:
     ZÖWIE
Herst.-Nr.:
     33003 454221
EAN/GTIN:
     4058653100048
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
geschenkpapier 2mx70cm
geschenk papier
10 Motive sortiert,
Weitere Informationen:
Breite:
700
Farbe:
sortiert
Flächenmasse des Papiers:
56
Länge:
2000
Werkstoff:
Papier
Weitere Suchbegriffe: geschenkpapier rolle 2 m, Geschenkpapiere, Präsentpapier, 33003757121, 10501266, GESCHENKPAPIER, ROLLEN, Fantasie-Offset, F1, Präsentation, sortiert, 70cm, 2lfm, verschiedene Designs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2520
60
€ 5,49*
ab € 0,66*
€ 0,87*
Lager 639
unbekannt
60
€ 4,99*
ab € 0,76*
€ 1,00*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Rollen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Rolle
ab 1200 Rollen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Rolle
ab 180000 Rollen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 0,76* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Rollen
Mindestbestellmenge: 60 Rollen ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.