Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVD Hüllen Slim 10 Stück schwarz MEDIARANGE BOX33


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DVD Hüllen Slim 10 Stück schwarz MEDIARANGE BOX33
DVD Hüllen Slim 10 Stück schwarz MEDIARANGE BOX33
DVD Hüllen Slim 10 Stück schwarz MEDIARANGE BOX33
DVD Hüllen Slim 10 Stück schwarz MEDIARANGE BOX33
Artikel-Nr.:
     639-577387023
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX33
EAN/GTIN:
     4260057123503
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
MediaRange DVD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung oder auch als hochwertiger Ersatz für beschädigte Originalhüllen. Durch die stabile Druckknopfhalterung sind Ihre Medien stets vor Kratzern geschützt und jederzeit einfach zu entnehmen. Die äußere Klarsichtfolie zum Einlegen eines Covers, sowie eine Booklet-Halterung im Inneren, ermöglichen Ihnen eine individuelle Gestaltung und professionelle Präsentation Ihrer Sammlung.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lochung:
Booklet-Halterung im Inneren
Breite:
136
Farbe:
schwarz
Höhe:
131
Tiefe:
7
Werkstoff:
Kunststoff
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Weitere Suchbegriffe: CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, DVD Hülle, media range cd/dvd hülle, dvd hülle, dvd hülle mediarange, DVD, Hüllen, Slim, 10, Stück, schwarz, MEDIARANGE, BOX33
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,39*
€ 5,32*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,42*
€ 5,37*
1 Tag
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,02*
€ 6,23*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,46*
€ 6,85*
Lager 639
20
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,85*
€ 7,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.