Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler i-LINE, DIN A4/C4, elegant, stilvoll, hochglänzend, weiß HAN 16501-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehsammler i-LINE, DIN A4/C4, elegant, stilvoll, hochglänzend, weiß HAN 16501-12
Stehsammler i-LINE, DIN A4/C4, elegant, stilvoll, hochglänzend, weiß HAN 16501-12
Stehsammler i-LINE, DIN A4/C4, elegant, stilvoll, hochglänzend, weiß HAN 16501-12
Stehsammler i-LINE, DIN A4/C4, elegant, stilvoll, hochglänzend, weiß HAN 16501-12
Stehsammler i-LINE, DIN A4/C4, elegant, stilvoll, hochglänzend, weiß HAN 16501-12
Stehsammler i-LINE, DIN A4/C4, elegant, stilvoll, hochglänzend, weiß HAN 16501-12
Stehsammler i-LINE, DIN A4/C4, elegant, stilvoll, hochglänzend, weiß HAN 16501-12
Stehsammler i-LINE, DIN A4/C4, elegant, stilvoll, hochglänzend, weiß HAN 16501-12
Artikel-Nr.:
     639-575068000
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     16501-12
EAN/GTIN:
     4012473165014
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Stehsammler i-LINE für Formate bis DIN A4/C4 in Premium-Qualität. Einzigartiges, zeitloses, elegantes und innovatives Design in hochglänzender Optik. Klare Linienführung für das moderne und stilvolle Büro. Design und Farbe sind abgestimmt auf alle Produkte der i-LINE Serie. Fassungsvermögen: 70 mm. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H) : 76 x 247 x 318 mm. Höhe vorne: 150 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite:
76
Farbe:
weiß
Griffloch vorhanden:
false
Tiefe:
247
Verwendung für Papierformat:
A4/C4
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, han stehsammler i-line, stehsammler kunststoff, stehsammler, Stehsammler i-Line, Zeitschriftenboxen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,04*
€ 6,49*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,52*
€ 7,05*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 7,07*
9 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,64*
€ 7,21*
Lager 639
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,72*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.