Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenkartonblock, A3, 190g/m², 10 Blatt PVP 2123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenkartonblock, A3, 190g/m², 10 Blatt PVP 2123
Zeichenkartonblock, A3, 190g/m², 10 Blatt PVP 2123
Artikel-Nr.:
     639-558010
Hersteller:
     PVP Penig
Herst.-Nr.:
     2123
EAN/GTIN:
     4019333021237
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Zeichenkartonblock A3 190g PVP 2123 10BL Zeichenkartonblock A3 190g
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
10
Breite:
420
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
190
Höhe:
297
Papierformat:
A3
Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, zeichenblock a3 190g, malblock a3, malblock, Zeichenkartonblock, A3, 190g/m², 10, Blatt, PVP, 2123
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1405
€ 5,49*
ab € 1,48*
€ 2,79*
Lager 639
1415
€ 4,99*
ab € 1,78*
€ 3,26*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.