Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenkartonblock, A4, 190g/m², 10 Blatt PVP 2124


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zeichenkartonblock, A4, 190g/m², 10 Blatt PVP 2124
Zeichenkartonblock, A4, 190g/m², 10 Blatt PVP 2124
Artikel-Nr.:
     639-558009
Hersteller:
     PVP Penig
Herst.-Nr.:
     2124
EAN/GTIN:
     4019333021244
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Zeichenkartonblock A4 190g PVP 2124 10BL Zeichenkartonblock A4 190g
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
10
Breite:
210
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
190
Höhe:
297
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, zeichenblock a4 190g, malblock a4, malblock, Zeichenkartonblock, A4, 190g/m², 10, Blatt, PVP, 2124
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
142
€ 5,49*
ab € 7,1386*
€ 11,1286*
Lager 639
145
€ 4,99*
ab € 8,4358*
€ 12,9158*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,9158*
€ 15,3698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,6658*
€ 15,0723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,7458*
€ 13,9775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,2258*
€ 13,3587
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,0958*
€ 13,204
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,4358*
€ 10,0386
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,84358* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.