Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapierrolle 80g 5x1m Natronmisch WEROLA 3305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packpapierrolle 80g 5x1m Natronmisch WEROLA 3305
Packpapierrolle 80g 5x1m Natronmisch WEROLA 3305
Packpapierrolle 80g 5x1m Natronmisch WEROLA 3305
Packpapierrolle 80g 5x1m Natronmisch WEROLA 3305
Artikel-Nr.:
     639-557008
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     3305
EAN/GTIN:
     4005063033053
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Packpapierrolle Linea®. Farbe: natur. Material: Papier, 80 g/m². Größe (L x B): 5 m x 1000 mm. (Alte Artikelnummer: 3305).
Weitere Informationen:
Breite:
1000
Farbe:
natur
Flächenmasse des Papiers:
80
Länge:
5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 10,04*
€ 13,56*
1 Tag
288
2
€ 5,49*
ab € 10,1517*
€ 13,6917*
Lager 639
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 10,32795*
€ 13,88795*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,88795*
€ 16,52666
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,81795*
€ 16,44336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30795*
€ 15,83646
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83795*
€ 15,27716
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,43795*
€ 14,80116
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,32795*
€ 12,29026
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,06559* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,7759* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.