Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunionkerzenhalter mit Dorn, Ø10cm WIEDEMANN 501079.004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kommunionkerzenhalter mit Dorn, Ø10cm WIEDEMANN 501079.004
Kommunionkerzenhalter mit Dorn, Ø10cm WIEDEMANN 501079.004
Kommunionkerzenhalter mit Dorn, Ø10cm WIEDEMANN 501079.004
Artikel-Nr.:
     639-515134
Hersteller:
     Wiedemann Wachswarenfabrik
Herst.-Nr.:
     501079.004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kommunionskerzen
kommunionskerzen wiedemann
Metallleuchter mit Dorn, Druckmesser 100mm, Höhe 30mm, Farbe weiß
Weitere Informationen:
Breite:
100
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Kommunionkerzenhalter, mit, Dorn, Ø10cm, WIEDEMANN, 501079.004
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 5,49*
ab € 5,34*
€ 8,15*
Lager 639
20
€ 4,99*
ab € 10,94*
€ 15,95*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.