Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohr, Ø80x750mm, 10 Stück, braun COLOMPAC 30001359


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandrohr, Ø80x750mm, 10 Stück, braun COLOMPAC 30001359
Versandrohr, Ø80x750mm, 10 Stück, braun COLOMPAC 30001359
Versandrohr, Ø80x750mm, 10 Stück, braun COLOMPAC 30001359
Versandrohr, Ø80x750mm, 10 Stück, braun COLOMPAC 30001359
Versandrohr, Ø80x750mm, 10 Stück, braun COLOMPAC 30001359
Versandrohr, Ø80x750mm, 10 Stück, braun COLOMPAC 30001359
Artikel-Nr.:
     639-513603
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     30001359
EAN/GTIN:
     4033657010005
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
Versandrohr. Material: aus stabilem, braunem Karton. Weiße Kunststoffdeckel an beiden Seiten (lose beigepackt). Mehrfach zu verwenden. Einsatzbereich: geeignet für den Versand von Plänen, Postern, Kunstdrucken usw.. Außenmaß: 775 x 84 mm. Innenmaß: 750 x 80 mm. Gewicht: 281 g. Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, papprohr 80 mm, papprohr, colompac versandrohr, Versandhülsen, Versandmittel, Versandrohre, Falthülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,99*
€ 38,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,68*
€ 37,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,15*
€ 35,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,34*
€ 34,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,22*
€ 33,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,20*
€ 27,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.