Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche mit Fenster und Innendruck, C4, 120g/m², Haftklebend, 10 Stück, weiß MAILMEDIA 30002514


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche mit Fenster und Innendruck, C4, 120g/m², Haftklebend, 10 Stück, weiß MAILMEDIA 30002514
Versandtasche mit Fenster und Innendruck, C4, 120g/m², Haftklebend, 10 Stück, weiß MAILMEDIA 30002514
Versandtasche mit Fenster und Innendruck, C4, 120g/m², Haftklebend, 10 Stück, weiß MAILMEDIA 30002514
Artikel-Nr.:
     639-513307
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002514
EAN/GTIN:
     4003928388423
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
C4 Fensterbriefumschlag
Fensterbriefumschlag C4
Versandtasche. Format: C4. Größe: 324 x 229 mm (B x H). Haftklebend mit Abdeckstreifen. Mit Fenster. Offset weiß mit Innendruck. Papiergewicht: 120 g/m². Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
324
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
120
Format des Umschlages:
C4
Höhe:
229
Verschlusstechnik:
haftklebend mit Abziehstreifen
Werkstoff:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen 120g/m² mit fenster haftklebend, briefumschlag c4, briefumschläge c4 hk 120g, mit, Fenster, und, Innendruck, C4, 120g/m², Haftklebend, 10, Stück, weiß, MAILMEDIA, 30002514
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,95*
2 Tage
165
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,79*
€ 2,98*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,32*
€ 3,16*
Lager 639
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,06*
€ 3,37*
9 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,64*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
386110
ab € 1,18*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
356110
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.