Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldbörse, Echtleder, 9,5x12x2,5cm, sortiert HJP 80648


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geldbörse, Echtleder, 9,5x12x2,5cm, sortiert HJP 80648
Geldbörse, Echtleder, 9,5x12x2,5cm, sortiert HJP 80648
Geldbörse, Echtleder, 9,5x12x2,5cm, sortiert HJP 80648
Geldbörse, Echtleder, 9,5x12x2,5cm, sortiert HJP 80648
Geldbörse, Echtleder, 9,5x12x2,5cm, sortiert HJP 80648
Artikel-Nr.:
     639-498488
Hersteller:
     HJP
Herst.-Nr.:
     80648
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Damenlederbörse im gefragten Format, mit toller Inneneinteilung, Sicherheitsriegel, usw.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Druckknopf
Breite:
95
Höhe:
120
Produktverwendung:
Zahlungsmittel
Tiefe:
25
Werkstoff:
Leder
Weitere Suchbegriffe: brieftasche, Echtleder, 9, 5x12x2, 5cm, sortiert, HJP, 80648
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,8972*
€ 126,0472*
Lager 639
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 107,4932*
€ 134,7432*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,7432*
€ 160,34441
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,9032*
€ 158,15481
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,8632*
€ 150,96721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,4232*
€ 142,11361
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,4932*
€ 127,91691
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,74932* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.