Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Magic™ Promotion, 19 mm x 33 m, 3 Rollen, inkl. Scotch® Tischabroller, schwarz SCOTCH C38SM3S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebeband Magic™ Promotion, 19 mm x 33 m, 3 Rollen, inkl. Scotch® Tischabroller, schwarz SCOTCH C38SM3S
Klebeband Magic™ Promotion, 19 mm x 33 m, 3 Rollen, inkl. Scotch® Tischabroller, schwarz SCOTCH C38SM3S
Klebeband Magic™ Promotion, 19 mm x 33 m, 3 Rollen, inkl. Scotch® Tischabroller, schwarz SCOTCH C38SM3S
Klebeband Magic™ Promotion, 19 mm x 33 m, 3 Rollen, inkl. Scotch® Tischabroller, schwarz SCOTCH C38SM3S
Klebeband Magic™ Promotion, 19 mm x 33 m, 3 Rollen, inkl. Scotch® Tischabroller, schwarz SCOTCH C38SM3S
Klebeband Magic™ Promotion, 19 mm x 33 m, 3 Rollen, inkl. Scotch® Tischabroller, schwarz SCOTCH C38SM3S
Klebeband Magic™ Promotion, 19 mm x 33 m, 3 Rollen, inkl. Scotch® Tischabroller, schwarz SCOTCH C38SM3S
Klebeband Magic™ Promotion, 19 mm x 33 m, 3 Rollen, inkl. Scotch® Tischabroller, schwarz SCOTCH C38SM3S
Artikel-Nr.:
     639-480125
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     C38SM3S
EAN/GTIN:
     3134375301251
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Beschreibbares Klebeband
Scotch® Magic™ Klebeband Promotion. Bandgröße max. (B x L): 19 mm x 33 m. Ausführung der Lieferzusammenstellung: 3 Rollen Scotch® Magic™ Klebeband, 19 mm x 33 m inkl. Scotch® Tischabroller, schwarz. Rutschfest, da mit Sandfüllung beschwert. Größe (B x H x T): 60 x 67 x 155 mm
Weitere Informationen:
Breite:
60
Farbe:
schwarz
Höhe:
67
Tiefe:
155
gefüllt:
true
max. Breite des Klebebandes:
19
max. Länge des Klebebandes:
33
Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, Packband-Tischabroller, Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, scotch klebebandabroller 33mx19mm, beutelschließer klebeband, beschreibbares klebeband post it, KLEBEBANDABROLLER, KLEBEFILMABROLLER, 16913142, Abroller, Klebeband, Klebefilm, Kleberoller, Scotch Magic, klebeband, scotch tape, Klebemittel, Schreibtisch-Accessoires, Abroller für Klebefilm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,08*
€ 9,51*
1 Tag
81
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,09*
€ 9,53*
2 Tage
89
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,16*
€ 9,69*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,73*
€ 10,51*
Lager 639
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,03*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.