Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle mit Fenster, C5/6, 80g/m², Haftklebung, 500 Stück, weiß MAILMEDIA 30005367 207410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefhülle mit Fenster, C5/6, 80g/m², Haftklebung, 500 Stück, weiß MAILMEDIA 30005367 207410
Briefhülle mit Fenster, C5/6, 80g/m², Haftklebung, 500 Stück, weiß MAILMEDIA 30005367 207410
Briefhülle mit Fenster, C5/6, 80g/m², Haftklebung, 500 Stück, weiß MAILMEDIA 30005367 207410
Artikel-Nr.:
     639-430930
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30005367 207410
EAN/GTIN:
     4011839771241
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag. Format des Umschlages: C5/6. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: 80 g/qm.
Weitere Informationen:
Breite:
229
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
true
Flächenmasse des Papiers:
80
Format des Umschlages:
Kompakt/Kuvertier
Höhe:
114
Innendruck vorhanden:
true
Seidenfutter vorhanden:
false
Werkstoff:
Papier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
€ 5,49*
ab € 14,88*
€ 20,64*
Lager 639
75
€ 4,99*
ab € 21,35*
€ 29,13*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.