Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 500 Stück MAILMEDIA 30003811


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 500 Stück MAILMEDIA 30003811
Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 500 Stück MAILMEDIA 30003811
Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 500 Stück MAILMEDIA 30003811
Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 500 Stück MAILMEDIA 30003811
Artikel-Nr.:
     639-430923
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30003811
EAN/GTIN:
     4003928749262
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag. Format des Umschlages: DL. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Breite:
220
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
false
Flächenmasse des Papiers:
100
Format des Umschlages:
Kompakt/Kuvertier
Höhe:
110
Innendruck vorhanden:
true
Seidenfutter vorhanden:
false
Werkstoff:
Papier
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 17,04*
€ 24,18*
2 Tage
11
€ 5,49*
ab € 19,33*
€ 26,24*
Lager 639
11
€ 4,99*
ab € 28,55*
€ 38,32*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30005492
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.