Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierpolstertasche, 225x340mm, braun SUMO 30000889


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierpolstertasche, 225x340mm, braun SUMO 30000889
Papierpolstertasche, 225x340mm, braun SUMO 30000889
Papierpolstertasche, 225x340mm, braun SUMO 30000889
Papierpolstertasche, 225x340mm, braun SUMO 30000889
Papierpolstertasche, 225x340mm, braun SUMO 30000889
Papierpolstertasche, 225x340mm, braun SUMO 30000889
Papierpolstertasche, 225x340mm, braun SUMO 30000889
Papierpolstertasche, 225x340mm, braun SUMO 30000889
Papierpolstertasche, 225x340mm, braun SUMO 30000889
Artikel-Nr.:
     639-430864
Hersteller:
     SUMO
Herst.-Nr.:
     30000889
EAN/GTIN:
     4011839106128
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Papierpolstertasche Sumo G. Material und Polsterung: 100% Recyclingpapier, Ausstattung: Lasche mit Selbstklebung mit Abdeckstreifen. Optimaler Schutz für stoßempfindliche Materialien, keine Mülltrennung erforderlich, staubt nicht, daher angenehm für Allergiker. Farbe: braun. Außengröße(B x H): 245 x 340 mm. Größe Innen (B x H): 225 x 340 mm. ähnlich wie Luftpolstertaschen nur zu 100% aus Papier
Weitere Informationen:
Ausführung des Füllmaterials:
Papier
Breite:
245
Farbe:
braun
Fenster vorhanden:
false
Höhe:
340
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,42917*
€ 0,72917*
Lager 639
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,43*
€ 0,73*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,01*
€ 25,30*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 13,57*
€ 28,22*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 23,67*
€ 32,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SUMO
30000896
ab € 7,16*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000881
ab € 2,5845*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000883
ab € 0,2886*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000885
ab € 0,11532*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000893
ab € 0,55589*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002310
ab € 2,25*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002311
ab € 2,32*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002312
ab € 0,366*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
SU1517P010
ab € 3,65*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000894
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.