Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Classic 3/C, 170x225+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000003


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Luftpolstertasche Classic 3/C, 170x225+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000003
Luftpolstertasche Classic 3/C, 170x225+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000003
Luftpolstertasche Classic 3/C, 170x225+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000003
Luftpolstertasche Classic 3/C, 170x225+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000003
Luftpolstertasche Classic 3/C, 170x225+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000003
Luftpolstertasche Classic 3/C, 170x225+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000003
Luftpolstertasche Classic 3/C, 170x225+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000003
Artikel-Nr.:
     639-430769
Hersteller:
     Arofol
Herst.-Nr.:
     2FVAF000003
EAN/GTIN:
     4009445010236
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Leichte Luftpolster-Versandtasche aus unbeschichtetem FSC®-Papier mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Mit Trifix-Verschluss. Nr. 8 - 10 nur als Postpaket verwendbar. Größe 1+2 mit einem Loch, ab Größe 3 und CD mit 2 Löchern.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
false
Breite:
170
Farbe:
gold
Fenster vorhanden:
false
Höhe:
225
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, arofol luftpolstertasche 170x225mm, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche arofol, Luftpolsterversandtaschen, Polstertaschen, Postversandkuverts, Selbstklebende Kuverts und Taschen, Versandmittel für Ordner, Kataloge, Versandtaschen, Airbag-Taschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
139
€ 5,49*
ab € 9,61*
€ 13,65*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 11,84*
€ 16,51*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 16,51*
€ 19,65
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 16,15*
€ 19,22
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 15,56*
€ 18,52
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 15,02*
€ 17,87
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 14,54*
€ 17,30
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 11,84*
€ 14,09
pro Karton
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 11,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.