Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, C5, 90g/m², Selbstklebend, 500 Stück, braun MAILMEDIA 30006888


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Versandtasche, C5, 90g/m², Selbstklebend, 500 Stück, braun MAILMEDIA 30006888
Versandtasche, C5, 90g/m², Selbstklebend, 500 Stück, braun MAILMEDIA 30006888
Versandtasche, C5, 90g/m², Selbstklebend, 500 Stück, braun MAILMEDIA 30006888
Versandtasche, C5, 90g/m², Selbstklebend, 500 Stück, braun MAILMEDIA 30006888
Artikel-Nr.:
     639-430748
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30006888
EAN/GTIN:
     4010814315067
Suchbegriffe:
Briefumschlag C5
C5 Briefumschlag
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche. Format C5. Größe: 229 x 162 mm (B x H). Selbstklebend. Ohne Fenster. Natron braun. Papiergewicht: 90 g/m².
Weitere Informationen:
Breite:
229
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
90
Format des Umschlages:
C5
Höhe:
162
Verschlusstechnik:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Versandtasche, Versandtaschen, briefumschlag c5 braun selbstklebend, briefumschlag c5, briefumschlag c5 braun, Fenstertaschen, Kuverts, Postversandkuverts, Selbstklebende Kuverts und Taschen, Taschen für den Versand, Briefumschläge
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Karton
€ 5,50*
ab € 13,21*
€ 19,26*
1 Tag
41
pro Karton
€ 5,49*
ab € 14,06*
€ 19,48*
9 Tage
43
pro Karton
€ 5,87*
ab € 14,10*
€ 19,68*
Lager 639
unbekannt
pro Karton
€ 4,99*
ab € 17,57*
€ 24,03*
8 Tage
59
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,78*
€ 35,80*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 24,03*
€ 28,60
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 23,53*
€ 28,00
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 22,74*
€ 27,06
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 22,32*
€ 26,56
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 21,42*
€ 25,49
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 17,57*
€ 20,91
pro Karton
1 Karton enthält 500 Stück (ab € 0,03514* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30005502
ab € 10,81*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30005505
ab € 13,65*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
391167
ab € 20,36*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
393037
ab € 15,49*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
361247
ab € 17,37*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
381407
ab € 15,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.