Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche mit Fenster, C4, 110g/m², Haftklebend, 250 Stück, braun MAILMEDIA 30007357


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche mit Fenster, C4, 110g/m², Haftklebend, 250 Stück, braun MAILMEDIA 30007357
Versandtasche mit Fenster, C4, 110g/m², Haftklebend, 250 Stück, braun MAILMEDIA 30007357
Versandtasche mit Fenster, C4, 110g/m², Haftklebend, 250 Stück, braun MAILMEDIA 30007357
Artikel-Nr.:
     639-430744
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30007357
EAN/GTIN:
     4003928284244
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Faltenhülle. Klappe an der breiten Seite. Format C4. Größe: 324 x 229 mm (B x H). Falte: 20 mm. Haftklebend mit Abdeckstreifen. Mit Fenster. Natron braun. Papiergewicht: 110 g/m².
Weitere Informationen:
Breite:
324
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
110
Format des Umschlages:
C4
Höhe:
229
Verschlusstechnik:
haftklebend mit Abziehstreifen
Werkstoff:
Papier
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 42,44*
€ 55,89*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 48,09*
€ 64,65*
Lager 639
4
pro Stück
€ 4,99*
ab € 89,04*
€ 113,39*
pro Paket
Frei Haus
ab € 107,63*
€ 135,45*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.